Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
4Q021153
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 6539 type N nominale-d. 2,5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra kort
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
4Q021153
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
14
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
43
Diameter boor (mm)
45779
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
14
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Q021153
EAN
4015448999850
UBB
500751638379
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860954