Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
4X040575
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 6539 type N nominale-d. 1,5 mm VHM DIN 6535 HA extra kort TECWER
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
4X040575
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
9
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
32
Diameter boor (mm)
45778
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
9
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X040575
EAN
4015448998983
UBB
500751630509
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860869