Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9W759964
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 42 mm HSS profielgeslepen MK4
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
9W759964
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
205
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
354
Diameter boor (mm)
42
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
205
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W759964
EAN
4015448576006
UBB
500751681338
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861736