Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6U183851
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 39,5 mm HSS profielgeslepen MK4
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
6U183851
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
200
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
349
Diameter boor (mm)
39.5
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
200
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6U183851
EAN
4015448575962
UBB
500751681098
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861731