Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6Z292996
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
TECWERK Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 31 mm HSS fielgeslepen MK3
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
6Z292996
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
180
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
301
Diameter boor (mm)
31
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
180
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z292996
EAN
4015448575788
UBB
500751679373
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861714