Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6P995677
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 24 mm HSS profielgeslepen MK3
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
6P995677
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
160
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
281
Diameter boor (mm)
24
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
160
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6P995677
EAN
4015448575498
UBB
500751676718
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861687