Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3F164200
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 9,5 mm HSS profielgeslepen cilindrische s
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
3F164200
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
115
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
175
Diameter boor (mm)
45786
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
115
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F164200
EAN
4015448572510
UBB
500751649913
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861095