text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 9,5 mm HSS-Co profielgeslepen cilindr. sc


HSS-Co5. DIN 340. Type GT. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Voor diepe gaten alsmede voor het boren van staal en gietijzer alsmede roest- en zuurbestendige stalen met vastheden boven 800 N/mm² Industriekwaliteit

Artikelnummer 3K504906
Merken Tecwerk
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co5. DIN 340. Type GT. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Voor diepe gaten alsmede voor het boren van staal en gietijzer alsmede roest- en zuurbestendige stalen met vastheden boven 800 N/mm² Industriekwaliteit

Artikelnummers

Artikelnummer 3K504906
EAN 4015448578932
UBB 500751707414
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000862284
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.