Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2I828559
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 8,5 mm HSS profielgeslepen cilindrische s
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
2I828559
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
109
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
165
Diameter boor (mm)
45785
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
109
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2I828559
EAN
4015448572497
UBB
500751649756
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861085