Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3O151031
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 7 mm HSS-Co profielgeslepen cilindr. scha
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
3O151031
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
102
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
156
Diameter boor (mm)
7
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
102
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3O151031
EAN
4015448578888
UBB
500751706911
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000862279