Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2D880159
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 6 mm HSS profielgeslepen cilindrische sch
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
2D880159
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
91
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
139
Diameter boor (mm)
6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
91
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2D880159
EAN
4015448572312
UBB
500751648196
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861060