Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6I420169
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
TECWERK Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 6,8 mm HSS fielgeslepen cilindrische s
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
6I420169
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
102
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
156
Diameter boor (mm)
45875
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
102
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6I420169
EAN
4015448572404
UBB
500751648923
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861068