Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3R761138
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
TECWERK Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 4 mm HSS fielgeslepen cilindrische sch
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
3R761138
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
78
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
119
Diameter boor (mm)
4
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
78
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3R761138
EAN
4015448572091
UBB
500751646117
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861040