text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 4,5 mm HSS fielgeslepen cilindrische s


Artikelnummer 6P152976
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 82
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 126
Diameter boor (mm) 45781
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 82
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 6P152976
EAN 4015448572145
UBB 500751646604
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000861045
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.