Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8H179141
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 3,4 mm HSS profielgeslepen cilindrische s
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
8H179141
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
73
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
112
Diameter boor (mm)
45750
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
73
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8H179141
EAN
4015448572022
UBB
500751645531
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861034