text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 2 mm HSS profielgeslepen cilindrische sch


HSS. DIN 340. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Voor diepe gaten, alsmede voor het boren door boorbussen van staal en gietijzer Industriekwaliteit

Artikelnummer 4M704611
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 56
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 85
Diameter boor (mm) 2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 56
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN 340. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Voor diepe gaten, alsmede voor het boren door boorbussen van staal en gietijzer Industriekwaliteit

Artikelnummers

Artikelnummer 4M704611
EAN 4015448571865
UBB 500751644138
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000861020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.