Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9U529104
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 14 mm HSS profielgeslepen cilindrische sc
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
9U529104
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
140
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
214
Diameter boor (mm)
14
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
140
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U529104
EAN
4015448635512
UBB
500751651968
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861128