Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
5L324875
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
TECWERK Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 10,2 mm HSS fielgeslepen cilindrische
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
5L324875
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
121
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
184
Diameter boor (mm)
45698
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
121
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5L324875
EAN
4015448572558
UBB
500751650309
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861102