Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0K220665
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type W nominale-d. 6,8 mm HSS profielgeslepen cilindrische s
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
0K220665
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
69
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
109
Diameter boor (mm)
45875
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
69
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K220665
EAN
4015448584124
UBB
500751749663
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000863839