Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3O016673
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type VA nominale d. 4,5 mm HSS-Co5 stoomontl. 3-vlakkenschac
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
3O016673
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
47
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
80
Diameter boor (mm)
45781
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
47
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3O016673
EAN
4015448582229
UBB
500751737031
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000862990