text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type VA nominale d. 3,5 mm HSS-Co5 stoomontl. cilindrische s


Artikelnummer 5C107465
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 39
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Diameter boor (mm) 45780
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 39
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 5C107465
EAN 4015448582182
UBB 500751736793
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000862987
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.