Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8M679946
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type VA nominale d. 12 mm HSS-Co5 stoomontl. 3-vlakkenschach
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
8M679946
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
151
Diameter boor (mm)
12
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8M679946
EAN
4015448582427
UBB
500751738856
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000863008