Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3I545268
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
TECWERK Spiraalboor DIN 338 type UNI nominale-d. 8,5 mm HSS-Co5 cilindrische schacht kor
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
3I545268
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
75
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
117
Diameter boor (mm)
45785
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
75
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3I545268
EAN
4015448581307
UBB
500751728790
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000862695