text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Spiraalboor DIN 338 type UNI nominale-d. 6,5 mm HSS-Co5 cilindrische schacht kor


Artikelnummer 0F922555
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 101
Diameter boor (mm) 45783
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 0F922555
EAN 4015448581253
UBB 500751728204
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000862675
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.