Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6R512280
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
TECWERK Spiraalboor DIN 338 type UNI nominale-d. 3,2 mm HSS-Co5 TiN cilindrische schacht
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
6R512280
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
36
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
65
Diameter boor (mm)
45691
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
36
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R512280
EAN
4015448816249
UBB
500751730424
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000862737