Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
4T721578
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type UNI nominale-d. 10,5 mm HSS-Co5 TiN cilindrische schach
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
4T721578
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
87
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
133
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
87
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4T721578
EAN
4015448816409
UBB
500751732578
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000862798