Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
5J645688
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
TECWERK Spiraalboor DIN 338 type UNI nominale-d. 10,2 mm HSS-Co5 TiN cilindrische schach
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
5J645688
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
87
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
133
Diameter boor (mm)
45698
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
87
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5J645688
EAN
4015448816393
UBB
500751732404
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000862797