Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
5H231409
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type RVS nominale-d. 5,5 mm HSS-Co5 cilindrische schacht kor
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
5H231409
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
57
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
93
Diameter boor (mm)
45782
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
57
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5H231409
EAN
4015448998259
UBB
500751624098
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860655