text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Spiraalboor DIN 338 type RVS nominale-d. 4,9 mm HSS-Co5 cilindrische schacht kor


Artikelnummer 1D244380
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Diameter boor (mm) 45904
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 1D244380
EAN 4015448998198
UBB 500751623421
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000860649
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.