Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0U998802
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type RVS nominale-d. 2,5 mm HSS-Co5 cilindrische schacht kor
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
0U998802
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Diameter boor (mm)
45779
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0U998802
EAN
4015448997924
UBB
500751621029
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860625