Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9C514351
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
TECWERK Spiraalboor DIN 338 type RVS nominale-d. 13 mm HSS-Co5 cilindrische schacht kort
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
9C514351
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
151
Diameter boor (mm)
13
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9C514351
EAN
4015448998853
UBB
500751629386
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860730