Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
7S106995
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type RVS nominale-d. 12 mm HSS-Co5 cilindrische schacht kort
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
7S106995
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
151
Diameter boor (mm)
12
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7S106995
EAN
4015448998822
UBB
500751629121
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860720