text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type RVS nominale-d. 11 mm HSS-Co5 cilindrische schacht kort


Artikelnummer 4J139172
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 142
Diameter boor (mm) 11
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 4J139172
EAN 4015448998792
UBB 500751628883
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000860710
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.