Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0N645593
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
TECWERK Spiraalboor DIN 338 type RVS nominale-d. 1 mm HSS-Co5 cilindrische schacht kort
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
0N645593
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
34
Diameter boor (mm)
1
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0N645593
EAN
4015448997764
UBB
500751619551
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860610