Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8K187223
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 9,5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA kort
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
8K187223
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
81
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
125
Diameter boor (mm)
45786
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
81
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8K187223
EAN
4015448574088
UBB
500751664003
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861288