text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 8 mm HSS fielgeslepen cilindrische sch


Artikelnummer 8Y602891
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y602891
EAN 4015448996934
UBB 500751612119
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000860480
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.