Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2Q858840
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
TECWERK Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 7,5 mm HSS fielgeslepen cilindrische s
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
2Q858840
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
69
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
109
Diameter boor (mm)
45784
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
69
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Q858840
EAN
4015448996880
UBB
500751611616
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860475