Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8U665853
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 5,5 mm HSS profielgeslepen cilindrische s
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
8U665853
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
57
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
93
Diameter boor (mm)
45782
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
57
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8U665853
EAN
4015448996651
UBB
500751609651
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860455