Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
1F162370
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 3 mm HSS profielgeslepen TiN cilindr. sch
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
1F162370
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
33
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
61
Diameter boor (mm)
3
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
33
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1F162370
EAN
4015448577744
UBB
500751696773
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000862130