text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 3 mm HSS-Co8 cilindrische schacht kort PR


Artikelnummer 1D610750
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 33
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 61
Diameter boor (mm) 3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 33
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 1D610750
EAN 4015448581819
UBB 500751733311
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000862952
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.