Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2R980235
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 3,8 mm HSS profielgeslepen cilindrische s
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
2R980235
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
43
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
75
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
43
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2R980235
EAN
4015448996477
UBB
500751607911
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860438