Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
5K030979
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 2,5 mm HSS-Co8 cilindrische schacht kort
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
5K030979
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Diameter boor (mm)
45779
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5K030979
EAN
4015448581802
UBB
500751733238
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000862951