Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3D268600
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 17 mm HSS profielgeslepen afgezette schac
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
3D268600
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
13
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
125
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
184
Diameter boor (mm)
17
Schachtdiameter (mm)
13
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
125
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3D268600
EAN
4015448995951
UBB
500751603381
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860166