Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8A117460
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
TECWERK Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 16 mm HSS fielgeslepen afgezette schac
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
8A117460
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
120
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
178
Diameter boor (mm)
16
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
120
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8A117460
EAN
4015448995937
UBB
500751603126
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860164