Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2C447249
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 16,5 mm HSS profielgeslepen afgezette sch
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
2C447249
Totale lengte (mm)
Schachtdiameter (mm)
13
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
125
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
184
Schachtdiameter (mm)
13
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
125
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2C447249
EAN
4015448995944
UBB
500751603209
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860165