Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0M781259
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
TECWERK Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 13,5 mm HSS fielgeslepen cilindrische
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
0M781259
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
108
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
160
Diameter boor (mm)
45790
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
108
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0M781259
EAN
4015448997245
UBB
500751614925
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860535