Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8T012871
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
TECWERK Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 13,5 mm HSS fielgeslepen afgezette sch
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
8T012871
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
108
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
160
Diameter boor (mm)
45790
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
108
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T012871
EAN
4015448995883
UBB
500751602623
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860159