text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 12 mm HSS fielgeslepen cilindrische sc


Artikelnummer 3W017042
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 151
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 3W017042
EAN 4015448997214
UBB 500751614685
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000860520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.