Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
1O246196
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
TECWERK Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 12 mm HSS fielgeslepen afgezette schac
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
1O246196
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
151
Diameter boor (mm)
12
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1O246196
EAN
4015448995845
UBB
500751602391
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860156