Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2O334653
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 11 mm HSS profielgeslepen TiN cilindr. sc
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
2O334653
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
94
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
142
Diameter boor (mm)
11
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
94
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2O334653
EAN
4015448578567
UBB
500751704023
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000862211